Eriks
MAKITA

MAKITA Boorschroevendraaier DDF470ZJ Body

  • ERIKS:12668169
  • Fabrikant:088381663243
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA
Serie
LXT
Type
Drill/screwdriver
Aantal meegeleverde accus
0
Nullasttoerental 1e stand
van 0 tot 400
Nullasttoerental 2e stand
van 0 tot 1550
Max. draaimoment
46
Trillingsemissiewaarde ah (boren in metaal)
2.5 m/s²
Trillingsmeetonzekerheid K (boren in metaal)
1.5 m/s²
Lengte
185 mm
Breedte
79 mm
Hoogte
259 mm
Nom. spanning
14.4 V
Spanwijdte boorhouder
van 1.5 tot 13 mm
Max. draaimoment
46 Nm