€ 139,00/ stukexcl. btw
€ 168,19incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MAKITA |
Serie | LXT |
Type | Drill/screwdriver |
Aantal meegeleverde accus | 0 |
Nullasttoerental 1e stand | van 0 tot 500 |
Nullasttoerental 2e stand | van 0 tot 2000 |
Max. draaimoment | 54 |
Trillingsemissiewaarde ah (boren in metaal) | 2.5 m/s² |
Trillingsmeetonzekerheid K (boren in metaal) | 1.5 m/s² |
Lengte | 172 mm |
Breedte | 79 mm |
Hoogte | 260 mm |
Max. draaimoment | 54 Nm |
Nom. spanning | 18 V |
Spanwijdte boorhouder | van 1.5 tot 13 mm |