Eriks
MAKITA

MAKITA Accu BL1830B LXT 18V 3.0 Ah

  • ERIKS:13533336
  • Fabrikant:088381464055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken:

Deze accu is voorzien van een led indicator. Deze geeft de status van de accu en de tankinhoud weer.
4 leds branden = 75-100%
3 leds branden = 50-75%
2 leds branden = 25-50%
1 led brand = 0-25%
Als het 1e led knippert dan is dat het signaal dat de accu moet worden opgeladen.
Als de vier leds twee om twee knipperen dan kan er een storing zijn opgetreden in de accu.
Opslaan in lijst

€ 80,00/ stukexcl. btw

€ 96,80incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA
Nom. spanning
18 V
Capaciteit
3000 mAh
Gewicht
640 g