Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Accu pack 18V Lithium-Ion mode...
Accu pack 18V Lithium-Ion model BL 1830
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Nom. spanning [V]
18
2
Capaciteit [mAh]
3000
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Accu pack 18V Lithium-Ion model BL 1830
Product
Nom. spanning [V]
Capaciteit [mAh]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Nom. spanning [V]
Capaciteit [mAh]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Accu BL1830B LXT 18V 3.0 Ah
18
3000
€ 80,00
/
stuk
Accu BL1830B-18V-3.0Ah
18
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen