Eriks
LSFE

LSFE Studbolt with two nuts A193 B7/A194 2H 1/2"x110

  • ERIKS:13204236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,42/ stukexcl. btw

€ 1,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LSFE
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
A193 B7 / A194 2H
Draadmaat
1/2" in
Lengte
110 mm
Lengte
4.1/4" in
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Type schroefdraad
UNC
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

€ 52,62/ stukexcl. btw

€ 63,67incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 243 fles 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

€ 44,47/ stukexcl. btw

€ 53,81incl. btw

274 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026