Eriks
LOCTITE

LOCTITE Vlakkenafdichting 5800, medium sterkte, 300ml

  • ERIKS:14720043
  • Fabrikant:5010266010069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® 5800 dicht nauwsluitende verbindingen tussen stijve metalen vlakken en flenzen af. Het hardt uit bij afwezigheid van lucht en ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken. Het wordt gebruikt als een Form-In-Place pakking op stijve flensverbindingen. Het is bestand tegen lage druk onmiddellijk na montage. Het is niet voorzien van gevaarsymbolen, H- of P-zinnen en bevat geen aan te geven stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn (CMR-stoffen).Vloeibaar flensafdichtingsmiddel voor algemeen gebruik voor nauwsluitende verbindingen tussen stijve metalen vlakken en flenzen.Geen gevaarsymbolen, geen R-of S-zinnenUitstekende chemische weerstand en temperatuurbestendigheid van het uitgeharde productOnmiddellijke afdichting met lage drukUitstekende oliebestendigheid en water-/glycolbestendigheidVoor machinaal bewerkte, stijve flenzen
Opslaan in lijst

€ 182,30/ stukexcl. btw

€ 220,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Type
5800
Inhoud
300 ml
Viscositeit
22000.0 mPa·s (cP)