5800 Vlakkenafdichting, medium sterkte
Vlakkenafdichting - blanco Veiligheidsinformatieblad, geen labels. Aanbevolen voor gebruik op stijve metalen flenzen.
LOCTITE SI 5800 dicht nauwsluitende verbindingen tussen stijve metalen vlakken en flenzen af. Het hardt uit als het zonder de aanwezigheid van lucht wordt ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken. Het wordt gebruikt als een Form-In-Place pakking op stijve flensverbindingen. Het is bestand tegen lage druk onmiddellijk na montage. Het product onderscheidt zich hoofdzakelijk door zijn ʺblancoʺ Veiligheidsinformatieblad. Het is niet voorzien van gevaarsymbolen, R- of S-zinnen en bevat geen aan te geven stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn (CMR-stoffen).
Uw voordelen- Vloeibaar schroefdraadafdichtingsmiddel voor algemeen gebruik voor nauwsluitende verbindingen tussen stijve metalen vlakken en flenzen.
- Geen gevaarsymbolen, geen R-of S-zinnen; ʺblancoʺ Veiligheidsinformatieblad
- Uitstekende chemische weerstand en temperatuurbestendigheid van het uitgeharde product
- Onmiddellijke afdichting met lage druk
- Uitstekende oliebestendigheid en water-/glycolbestendigheid
Technische gegevens- Kleur: Rood
- Max. speling: max. 0,25 mm
- Temperatuurbereik: -55 tot +180°C
- Trekschuifsterkte in N/mm²: 5
- Af te dichten materiaal: Metalen
- Fixatietijd voor staal: 25 min.
- Fixatietijd voor aluminium: 20 min.