Eriks
LOCTITE

LOCTITE Nordbak 7227 Kwastbare beschermende coating 1kg

  • ERIKS:23286220
  • Fabrikant:5010266321523
Image 1
LOCTITE® PC 7227 is een grijze, keramisch en met silicium-carbide gevulde, zelfnivellerende, kwastbare 2K-oppervlaktecoating op basis van epoxy, die zorgt voor een hoogglanzend oppervlak met zeer gladde afwerking en geringe wrijving. In de eerste plaats beschermt dit product tegen schurende slijtage door fijne deeltjes en corrosie bij bedrijfstemperaturen van -30 tot +95 °C. Het is ook geschikt als een bovenlaag op slijtvaste LOCTITE-pasta's in toepassingen waarbij herstelling van het oppervlak en langdurige bescherming vereist zijn.
Kwastbaar met zelfnivellerende eigenschappen
Hoogglanzende afwerking met geringe wrijving
Keramisch gevuld ter bescherming tegen fijne deeltjes
Superieure adhesie, zorgt voor een stevige verlijming
Opslaan in lijst

€ 180,53/ stukexcl. btw

€ 218,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
Nordbak 7227
Toepassing
Slijtvaste pasta's
Gewicht
1000 g
Kleur
Grijs