Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Nordbak 7227 1kg - Kwastbare b...
Nordbak 7227 1kg - Kwastbare beschermende coating
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Toepassing
Slijtvaste pasta's
1
Gewicht [g]
1000
1
Kleur
Grijs
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Nordbak 7227 1kg - Kwastbare beschermende coating
Product
Toepassing
Gewicht [g]
Kleur
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Toepassing
Gewicht [g]
Kleur
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Nordbak 7227 Kwastbare beschermende coating 1kg
Slijtvaste pasta's
1000
Grijs
€ 180,53
/
stuk
Inloggen