Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 3471A&B metal set 2x250g

  • ERIKS:23165303
  • Fabrikant:5010266147819
Image 1
LOCTITE® EA 3471 is een grijze, niet-uitzakkende 2K-epoxypasta die eenvoudig wordt aangebracht zonder verhitten of lassen. Typische toepassingen zijn onder andere reparatie van niet-structurele defecten in gietwerk, het maken van mallen en bevestigingsmateriaal, afdichting van vaten, tanks en kleppen, herstelling van het oppervlak van uitgesleten luchtafdichtingen en opvulling van holle zones. Dit product wordt gewoonlijk gebruikt in toepassingen met een temperatuurbereik van -30 tot +105 °C.
Hardt uit tot een metaalachtige afwerking
Superieure hechting op metalen oppervlakken
Goede hechting op alle metalen materialen
Zakt niet uit of krimpt niet
Opslaan in lijst

€ 60,41/ stukexcl. btw

€ 73,10incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
Hysol 3471
Gewicht
250 g