Eriks
LOCTITE

Hysol 3471A&B metal set 2x250g

LOCTITE EA 3471 Metaalgevulde pasta's - 2K epoxy, dikke pasta
Staalgevulde 2K epoxy voor algemeen gebruik, zakt niet uit. Wordt gebruikt voor het herstellen van uitgesleten metalen onderdelen.
Uw voordelen
  • Dicht barsten in tanks, gietvormen, vaten en kleppen
  • Herstelt niet-structurele defecten in stalen behuizingen
  • Vernieuwt het oppervlak van uitgesleten dichtvlakken
  • Herstelt putvorming veroorzaakt door cavitatie en/of corrosie
Technische gegevens
  • Levensduur: 45 min.
  • Fixatietijd: 180 min.
  • Schuifsterkte (GBMS): 20 N/mm²
  • Druksterkte: 70 N/mm²
  • Temperatuurbereik: -20 °C tot +120 °C
  • Verpakkingsformaat: 500 g kit
Image 1
  • 1
1 of Hysol 3471A&B metal set 2x250g
ProductGewicht [g]BeschikbaarPrijsexcl. btw