Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 3455 2K epoxy snel (5min.) hoge viscositeit 24ml

  • ERIKS:11905220
  • Fabrikant:3255464115730
Image 1
LOCTITE® EA 3455 is een tweecomponentenepoxy en een structurele lijm. Het product valt op door zijn hoge viscositeit. Het is zeer betrouwbaar als u aluminium of lichte legeringen moet verlijmen of repareren. Na volledige uitharding zorgt de tweecomponentenlijm voor een hoge hechtsterkte en is hij bestand tegen talrijke organische en anorganische verbindingen.
Hoge viscositeit, goed bestand tegen uitzakken
Reparatie en vernieuwing van versleten metalen onderdelen
Structurele lijm
Opslaan in lijst

€ 13,58/ stukexcl. btw

€ 16,43incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
Hysol 3455
Toepassing
Structurele verlijming
Inhoud
24 ml
Kleur
Grijs