Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Loctite Hysol 3455 24ml - 2K ...
Loctite Hysol 3455 24ml - 2K epoxy, snel (5min.), hoge viscositeit
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Toepassing
Structurele verlijming
1
Inhoud [ml]
24
1
Kleur
Grijs
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Loctite Hysol 3455 24ml - 2K epoxy, snel (5min.), hoge viscositeit
Product
Toepassing
Inhoud [ml]
Kleur
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Toepassing
Inhoud [ml]
Kleur
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Hysol 3455 2K epoxy snel (5min.) hoge viscositeit 24ml
Structurele verlijming
24
Grijs
€ 13,58
/
stuk
Inloggen