Eriks
LOCTITE

LOCTITE 577 Schroefdraadafdichtingsmiddel met gemiddelde sterkte voor metalen schroefdraden 50ml

  • ERIKS:10020553
  • Fabrikant:5010266011936
Image 1
Schroefdraadafdichtingsmiddel met gemiddelde sterkte voor metalen schroefdraden. Aanbevolen voor alle voorkomende grove metalen schroefdraden. Bruikbaar voor snel werk bij lage temperaturen, bijv. Onderhoud in de buitenlucht. P1 NSF Reg. Nr.: 123001 DVGW-goedkeuring (EN 751-1) WRC-goedkeuring (BS 6920): 0711506.

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
577
Inhoud
50 ml
Uitvoering
Draad tot M 80 / R 3"
Leveringsvorm
Fles
Bedrijfstemperatuur
van -55 tot 150 °C
Viscositeit
4500...9000 mPas
Goedkeuring
DVGW-Freigabe, Reg.Nr. NG-5146 AR 0621, Getestet nach EN 751-1, P1 NSF Reg.No.: 123001
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026