Eriks
LOCTITE

LOCTITE 577 Schroefdraadafdichtingsmiddel met gemiddelde sterkte voor metalen schroefdraden 50ml

  • ERIKS:13283968
  • Fabrikant:5010266011967
Image 1
LOCTITE® 577 is ontwikkeld voor het borgen en afdichten van metalen buizen en fittings maar ook van andere schroefdraadassemblages. Het product voorziet een directe, lagedrukafdichting voor metalen buizen en fittings. Het zal niet kruipen, krimpen of versnipperen. Het heeft een uitstekende chemische en thermische weerstand. Er is minder migratie van het vloeibare product na toepassing.
Uitstekende chemische weerstand
Eenvoudig aan te brengen
Medium sterkte, universele schroefdraadafdichting voor het afdichten van metalen schroefdraden
Directe lagedrukafdichting
Hardt uit op actieve en inactieve metalen
Geschikt voor alle metalen
DVGW-goedkeur (EN 751-1): DVGW Reg. No. NG-5146CQ0312
Borgt een verbinding tegen loslopen door trilling en andere soorten stress
Opslaan in lijst

€ 24,63/ stukexcl. btw

€ 29,80incl. btw

149 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
577
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026