Eriks
LMC

LMC Swivel Rotapoint® Aluminium/ FPM, buitendraad x binnendraad 3" BSP, 10 bar

  • ERIKS:12703599
Image 1
Toepassing
  • de Rotapoint swivel is de ideale swivel voor slangen waarbij torsie kan ontstaan
  • geschikt voor verschillende chemische vloeistoffen en hoge temperaturen
Temperatuurbereik
-20 °C tot +80 °C

Technische specificaties
  • materiaal: Aluminium
  • standaard afdichting: FPM
  • aansluiting: BSPP
  • uitvoering: binnendraad x buitendraad
Kenmerken
  • weinig onderhoud
  • gemakkelijke montage
  • compact design
  • voorzien van een smeernippel
  • max. toerental 40 RPM, afhankelijk van de werkdruk
  • niet geschikt voor een continue rotatie
Opties
  • ook leverbaar in RVS en messing
  • afdichtingen en aansluitingen (BSPT of NPT) op aanvraag
Opslaan in lijst

€ 584,85/ stukexcl. btw

€ 707,67incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Materiaal
Aluminium / FPM
Oppervlaktebescherming
Geanodiseerd
Type
Wartel
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
Buitendraad
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
3"
Vorm
Wartel
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C