Eriks
LMC

Swivel Rotapoint® Aluminium, draaibare koppeling tot max. 16 bar

Toepassing
  • de Rotapoint swivel is de ideale swivel voor slangen waarbij torsie kan ontstaan
  • geschikt voor verschillende chemische vloeistoffen en hoge temperaturen
Temperatuurbereik
-20 °C tot +80 °C

Technische specificaties
  • materiaal: Aluminium
  • standaard afdichting: FPM
  • aansluiting: BSPP
  • uitvoering: binnendraad x buitendraad
Kenmerken
  • weinig onderhoud
  • gemakkelijke montage
  • compact design
  • voorzien van een smeernippel
  • max. toerental 40 RPM, afhankelijk van de werkdruk
  • niet geschikt voor een continue rotatie
Opties
  • ook leverbaar in RVS en messing
  • afdichtingen en aansluitingen (BSPT of NPT) op aanvraag
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Swivel Rotapoint® Aluminium, draaibare koppeling tot max. 16 bar
ProductMaximale werkdruk [bar]Type slangkoppelingMaat aansluitingBeschikbaarPrijsexcl. btw