Eriks
LMC

LMC Koppeling KAG 38 GY BU BSP 3/8"

  • ERIKS:12399274
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
KAG
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
KAG
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
EA Standard
Maat aansluiting 2
Claw distance 42mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven
Product Image

LMC Koppeling KAG-38 GY BU BSP 3/8"

  • Eriks:10039492
  • Manufacturer:EAM010

€ 3,77/ stukexcl. btw

€ 4,56incl. btw

237 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026