€ 3,77/ stukexcl. btw
€ 4,56incl. btw
237 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | KAG |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | KAG |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Klauwkoppeling |
Type aansluiting 2 | EA Standard |
Maat aansluiting 2 | Claw distance 42mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |