Eriks
LISTA

LISTA Werkbank grijs 2 ladenkasten 2000 - 840x2000x750 - 5/4 laden 75kg-multiplex

  • ERIKS:11887622
  • Fabrikant:7612269002386
Image 1
Werkbank, lengte 1500/2000 mm, diepte 750 mm, 2 poten, 1 plaat.

•    Uitvoering
Werkblad: van multiplex, 40 mm dik.
Schuifladekast: kan rechts of links gemonteerd worden.
•    Belasting
Lengte 1500 mm: 600 kg.
Lengte 2000 mm: 360 kg.
Opslaan in lijst

€ 2.355,58/ stukexcl. btw

€ 2.850,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
2000 mm
Hoogte
840 mm
Diepte
750 mm
Ladenblok
Ja
Draaglast
75 kg
Kleur
Grijs
Aantal lades
4