Eriks
LISTA

Werkbank - 840x2000x750mm

Werkbank, lengte 1500/2000 mm, diepte 750 mm, 2 poten, 1 plaat.

•    Uitvoering
Werkblad: van multiplex, 40 mm dik.
Schuifladekast: kan rechts of links gemonteerd worden.
•    Belasting
Lengte 1500 mm: 600 kg.
Lengte 2000 mm: 360 kg.
Image 1
  • 9
  • 9
  • 9
9 of Werkbank - 840x2000x750mm
ProductBreedte [mm]Hoogte [mm]Diepte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw