Eriks
LISTA

LISTA Werkbank 40 Multiplex 2000x750x840mm blauw

  • ERIKS:11887575
  • Fabrikant:7612269001914
Image 1
Werkbank, lengte 1500/2000 mm, diepte 750 mm, 2 poten, 1 plaat.

•    Uitvoering
Werkblad: van multiplex, 40 mm dik.
Schuifladekast: kan rechts of links gemonteerd worden.
•    Belasting
Lengte 1500 mm: 600 kg.
Lengte 2000 mm: 360 kg.
Opslaan in lijst

€ 653,44/ stukexcl. btw

€ 790,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
2000 mm
Hoogte
840 mm
Diepte
750 mm
Kleur
Blauw
Materiaal
Multiplex