Eriks
LISTA

LISTA Werkbank 40, 3 laden Multiplex 2000x750x840mm grijs

  • ERIKS:11887592
  • Fabrikant:7612269002089
Image 1
Werkbank, lengte 1500/2000 mm, diepte 750 mm, 2 poten, 1 plaat, 3 laden

•    Uitvoering
Werkblad: van multiplex, 40 mm dik.
Schuifladekast: kan rechts of links gemonteerd worden.
•    Belasting
Lengte 1500 mm: 600 kg.
Lengte 2000 mm: 360 kg.
•    Schuifladekast
Hangend, BxDxH 564x725x383 mm (27x36 E).
Schuiflade: 100 % uittrekbaar.
Opslaan in lijst

€ 1.181,72/ stukexcl. btw

€ 1.429,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
2000 mm
Hoogte
840 mm
Diepte
750 mm
Ladenblok
Ja
Draaglast
75 kg
Kleur
Grijs
Aantal lades
3
Materiaal
Multiplex