Eriks
LISTA

LISTA Vleugeldeurkast venster grijs met 6 verstelbare legborden 6 laden 4 uittrekbare legborden en scheidingswand

  • ERIKS:12966433
  • Fabrikant:4047417506745
Image 1
Vleugeldeurkast met scheidingswand (6 verst. legborden, 6 laden, 4 uittrekb. legborden), RAL 7035 lichtgrijs

•    Stabiele, gelaste plaatstaalconstructie
Oppervlak slag- en slijtvast gecoat met milieuvriendelijke poedercoating.
Met een max. draagvermogen van de behuizing van 500 kg en vrije indeling van het interieur in een 25-mm-raster.
•    Uitvoering met
6 verstelbare legborden.
6 laden, hoogte 95 mm.
4 uittrekbare legborden
1 scheidingswand.
•    Afmetingen
Hoogte:     1950 mm.
Breedte:     1000 mm.
Diepte:     580 mm.
•    Naar keuze deuren volledig van plaatstaal of met venster
Het UV-bestendige acrylglas van het venster is breukvast en zorgt voor een betere kijk op de werkplek.
•    Standaarsluiting: Key Lock met verwisselbare cilinder
Code Lock op aanvraag verkrijgbaar.
•    Interieur
Uittrekbaar legbord: draagvermogen 60 kg.
Schuifladen, deels uittrekbaar : draagvermogen 50 kg.
Overige uitvoeringen van het interieur vindt u onder de toebehoren.
Het achteraf aanpassen met schuifladen en uittrekbare legborden is bij een kastdiepte van 580 mm met scharnierlagers te allen tijde mogelijk.

Opslaan in lijst

€ 2.181,97/ stukexcl. btw

€ 2.640,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
1000 mm
Diepte
580 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035
Type sluiting
Deur met venster
Aantal lades
6
Aantal legborden
10