• Stabiele, gelaste plaatstaalconstructie
Oppervlak slag- en slijtvast gecoat met milieuvriendelijke poedercoating.
Met een max. draagvermogen van de behuizing van 500 kg en vrije indeling van het interieur in een 25-mm-raster.
• Uitvoering met
6 verstelbare legborden.
6 laden, hoogte 95 mm.
4 uittrekbare legborden
1 scheidingswand.
• Afmetingen
Hoogte: 1950 mm.
Breedte: 1000 mm.
Diepte: 580 mm.
• Naar keuze deuren volledig van plaatstaal of met venster
Het UV-bestendige acrylglas van het venster is breukvast en zorgt voor een betere kijk op de werkplek.
• Standaarsluiting: Key Lock met verwisselbare cilinder
Code Lock op aanvraag verkrijgbaar.
• Interieur
Uittrekbaar legbord: draagvermogen 60 kg.
Schuifladen, deels uittrekbaar : draagvermogen 50 kg.
Overige uitvoeringen van het interieur vindt u onder de toebehoren.
Het achteraf aanpassen met schuifladen en uittrekbare legborden is bij een kastdiepte van 580 mm met scharnierlagers te allen tijde mogelijk.
| Product | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Hoogte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Vleugeldeurkast plaatstaal blauw met 6 verstelbare legborden 6 laden 4 uittrekbare legborden en scheidingswand | 1000 | 580 | 1950 | € 1.946,90/stuk | |
| Vleugeldeurkast venster grijs met 6 verstelbare legborden 6 laden 4 uittrekbare legborden en scheidingswand | 1000 | 580 | 1950 | € 2.181,97/stuk |