• Stabiele, gelaste plaatstaalconstructie
Oppervlak slag- en slijtvast gecoat met milieuvriendelijke poedercoating.
Met een max. draagvermogen van de behuizing van 500 kg en vrije indeling van het interieur in een 25-mm-raster.
• Uitvoering met
4 verstelbare legborden.
• Afmetingen
Hoogte: 1950 mm.
Breedte: 1000 mm.
Diepte: 580 mm.
• Naar keuze deuren volledig van plaatstaal of met venster
Het UV-bestendige acrylglas van het venster is breukvast en zorgt voor een betere kijk op de werkplek.
• Standaardsluiting: Key Lock met verwisselbare cilinder
Code Lock op aanvraag verkrijgbaar.
• Interieur
Lege behuizing
Overige uitvoeringen van het interieur vindt u onder de toebehoren..
Het achteraf aanpassen met schuifladen en uittrekbare legborden is bij een kastdiepte van 580 mm met scharnierlagers te allen tijde mogelijk.
€ 1.119,55/ stukexcl. btw
€ 1.354,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LISTA |
Breedte | 1000 mm |
Diepte | 580 mm |
Hoogte | 1950 mm |
RAL-nummer | 5012 |
Type sluiting | Deur met venster |
Aantal legborden | 4 |