Eriks
LISTA

Vleugeldeurkast H1950xB1000xD580mm met 4 verstelbare legborden

Vleugeldeurkast (4 verst. legborden), RAL 7035 lichtgrijs

•    Stabiele, gelaste plaatstaalconstructie
Oppervlak slag- en slijtvast gecoat met milieuvriendelijke poedercoating.
Met een max. draagvermogen van de behuizing van 500 kg en vrije indeling van het interieur in een 25-mm-raster.
•    Uitvoering met
4 verstelbare legborden.
•    Afmetingen
Hoogte:     1950 mm.
Breedte:     1000 mm.
Diepte:     580 mm.
•    Naar keuze deuren volledig van plaatstaal of met venster
Het UV-bestendige acrylglas van het venster is breukvast en zorgt voor een betere kijk op de werkplek.
•    Standaardsluiting: Key Lock met verwisselbare cilinder
Code Lock op aanvraag verkrijgbaar.
•    Interieur
Lege behuizing
Overige uitvoeringen van het interieur vindt u onder de toebehoren..
Het achteraf aanpassen met schuifladen en uittrekbare legborden is bij een kastdiepte van 580 mm met scharnierlagers te allen tijde mogelijk.

Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 3
  • 3
  • 3
3 of Vleugeldeurkast H1950xB1000xD580mm met 4 verstelbare legborden
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw