Eriks
LISTA

LISTA Vleugeldeurkast plaatstaal grijs met 4 legborden

  • ERIKS:12135085
  • Fabrikant:4047417506561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vleugeldeurkast (4 verst. legborden), RAL 7035 lichtgrijs

•    Stabiele, gelaste plaatstaalconstructie
Oppervlak slag- en slijtvast gecoat met milieuvriendelijke poedercoating.
Met een max. draagvermogen van de behuizing van 500 kg en vrije indeling van het interieur in een 25-mm-raster.
•    Uitvoering met
4 verstelbare legborden.
•    Afmetingen
Hoogte:     1950 mm.
Breedte:     1000 mm.
Diepte:     580 mm.
•    Naar keuze deuren volledig van plaatstaal of met venster
Het UV-bestendige acrylglas van het venster is breukvast en zorgt voor een betere kijk op de werkplek.
•    Standaardsluiting: Key Lock met verwisselbare cilinder
Code Lock op aanvraag verkrijgbaar.
•    Interieur
Lege behuizing
Overige uitvoeringen van het interieur vindt u onder de toebehoren..
Het achteraf aanpassen met schuifladen en uittrekbare legborden is bij een kastdiepte van 580 mm met scharnierlagers te allen tijde mogelijk.

Opslaan in lijst

€ 884,48/ stukexcl. btw

€ 1.070,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
1000 mm
Diepte
580 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035
Type sluiting
Dichte deur
Aantal legborden
4