Eriks
LISTA

LISTA Verstelbaar legbord 160kg voor zwaarlastkast vleugeldeur of roldeur

  • ERIKS:12949246
  • Fabrikant:4047417505755
Image 1
Verstelbaar legbord

•    Voor kasten met vleugel- of roldeuren
•    Uitvoering
Materiaal: plaatstaal, verzinkt.
Oppervlak: glad.
Nuttige breedte: 967 mm.
Nuttige diepte: 549 mm.
Leggerhoogte: 35 mm.
Draagvermogen: 160 kg.

Opslaan in lijst

€ 59,65/ stukexcl. btw

€ 72,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA