• Voor kasten met vleugel- of roldeuren
• Uitvoering
Materiaal: plaatstaal, verzinkt.
Oppervlak: glad.
Nuttige breedte: 967 mm.
Nuttige diepte: 549 mm.
Leggerhoogte: 35 mm.
Draagvermogen: 160 kg.
| Product | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|
| Verstelbaar legbord 160kg voor zwaarlastkast vleugeldeur of roldeur | € 59,65/stuk |