Eriks
LISTA

LISTA Verstelbaar legbord 160kg voor zwaarlastkast sd

  • ERIKS:12966405
  • Fabrikant:4047417505618
Image 1
Verstelbaar legbord

•    Voor kasten met zwenkdeuren
•    Uitvoering
Materiaal: plaatstaal, verzinkt.
Oppervlak: gleuf.
Nuttige breedte: 966 mm.
Nuttige diepte: 500 mm met aanslag achter.
Leggerhoogte: 33 mm.
Draagvermogen: 160 kg.

Opslaan in lijst

€ 70,55/ stukexcl. btw

€ 85,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA