• Voor kasten met zwenkdeuren
• Uitvoering
Materiaal: plaatstaal, verzinkt.
Oppervlak: gleuf.
Nuttige breedte: 966 mm.
Nuttige diepte: 500 mm met aanslag achter.
Leggerhoogte: 33 mm.
Draagvermogen: 160 kg.
| Product | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|
| Verstelbaar legbord 160kg voor zwaarlastkast sd | € 70,55/stuk |