Eriks
LISTA

LISTA Schuiflade 200kg-45x36E-FH300mm-blauw - Standaard uitvoering

  • ERIKS:12679901
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,95/ stukexcl. btw

€ 385,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
765 mm
Diepte
612 mm
Hoogte
282.5 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5,012
Draaglast
200 kg