Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Schuiflade 200kg - 45x36E
Schuiflade 200kg - 45x36E
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
765
1
Diepte [mm]
612
1
Hoogte [mm]
282.5
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Schuiflade 200kg - 45x36E
Product
Breedte [mm]
Diepte [mm]
Hoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Breedte [mm]
Diepte [mm]
Hoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Schuiflade 200kg-45x36E-FH300mm-blauw - Standaard uitvoering
765
612
282.5
€ 318,95
/
stuk
Inloggen