Eriks
LISTA

LISTA Opzetkast FTS opzet venster 1 legbord 5436E

  • ERIKS:12966446
  • Fabrikant:4047417507605
Image 1
Opzetkast met vleugeldeuren, RAL 5012

•    Extra opbergruimte
Passend voor LISTA schuifladekasten.
Met verzinkte legborden, dikte 30 mm, draagvermogen max 60 kg, in hoogte verstelbaar in 25-mm-raster.
•    Stabiele plaatstaalconstructie
Oppervlak slag- en slijtvast gecoat met milieuvriendelijke poedercoating.
•    Standaardsluiting: Key Lock met verwisselbare cilinder
Code Lock op aanvraag verkrijgbaar.
•    Deuren volledig van plaatstaal of met venster
Het UV-bestendige acrylglas van het venster is breukvast en zorgt voor een betere kijk op de werkplek.
•    LISTA-eenheden: 36x36 E/54x36 E.

Opslaan in lijst

€ 996,92/ stukexcl. btw

€ 1.206,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
1023 mm
Diepte
725 mm
Hoogte
1000 mm
RAL-nummer
5012
Type sluiting
Deur met venster
Aantal legborden
1