Eriks
LISTA

Opzetkast met vleugeldeuren hoogte 1000mm

Opzetkast met vleugeldeuren, RAL 7035

•    Extra opbergruimte
Passend voor LISTA schuifladekasten.
Met verzinkte legborden, dikte 30 mm, draagvermogen max 60 kg, in hoogte verstelbaar in 25-mm-raster.
•    Stabiele plaatstaalconstructie
Oppervlak slag- en slijtvast gecoat met milieuvriendelijke poedercoating.
•    Standaardsluiting: Key Lock met verwisselbare cilinder
Code Lock op aanvraag verkrijgbaar.
•    Deuren volledig van plaatstaal of met venster
Het UV-bestendige acrylglas van het venster is breukvast en zorgt voor een betere kijk op de werkplek.
•    LISTA-eenheden: 36x36 E/54x36 E.

Image 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
2 of Opzetkast met vleugeldeuren hoogte 1000mm
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw