• Extra opbergruimte
Passend voor LISTA schuifladekasten.
Met verzinkte legborden, dikte 30 mm, draagvermogen max 60 kg, in hoogte verstelbaar in 25-mm-raster.
• Stabiele plaatstaalconstructie
Oppervlak slag- en slijtvast gecoat met milieuvriendelijke poedercoating.
• Standaardsluiting: Key Lock met verwisselbare cilinder
Code Lock op aanvraag verkrijgbaar.
• Deuren volledig van plaatstaal of met venster
Het UV-bestendige acrylglas van het venster is breukvast en zorgt voor een betere kijk op de werkplek.
• LISTA-eenheden: 36x36 E/54x36 E.
€ 690,59/ stukexcl. btw
€ 835,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LISTA |
Breedte | 717 mm |
Diepte | 725 mm |
Hoogte | 1000 mm |
RAL-nummer | 7035/5012 |
Type sluiting | Dichte deur |
Aantal legborden | 1 |