Eriks
LISTA

LISTA NC-opslagsysteem NC B220 zonder gereedschapshouder R5

  • ERIKS:12966637
  • Fabrikant:7612269049954
Image 1
Transportwagen 36x27 E (RAL 5012)

•    Uitvoering
Afmetingen: HxBxD 932x1077x514 mm (36x27 E).
Draagvermogen: 540 kg.
Wielen: rubber, Ø 160 mm.
Duwstang: van staal, geel verzinkt.
Mica-bond: zilvergrijs
Standaard lakwerk: RAL 7035 lichtgrijs of RAL 5012 lichtblauw. Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.

Opslaan in lijst

€ 1.201,11/ stukexcl. btw

€ 1.453,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA