• Uitvoering
Afmetingen: HxBxD 932x1077x514 mm (36x27 E).
Draagvermogen: 540 kg.
Wielen: rubber, Ø 160 mm.
Duwstang: van staal, geel verzinkt.
Mica-bond: zilvergrijs
Standaard lakwerk: RAL 7035 lichtgrijs of RAL 5012 lichtblauw. Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.

| Product | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|
| NC-opslagsysteem NC B220 zonder gereedschapshouder R5 | € 1.201,11/stuk |