Eriks
LEGRIS

LEGRIS Nippel met slangpilaar ISO B profiel DN=5.5 ØD=10mm 9085 23 10

  • ERIKS:23215423
  • Fabrikant:0820099465302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,27/ stukexcl. btw

€ 5,17incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
9085
Vorm
Plug
Diameter slangpilaar
10 mm
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Maximale werkdruk
35 bar
D
10 mm
L
51 mm
L1
24
L2
25 mm