Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Nippel met slangpilaar ISO B p...
Nippel met slangpilaar ISO B profiel serie 9085U
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Vorm
Plug
1
Diameter slangpilaar [mm]
10
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Nippel met slangpilaar ISO B profiel serie 9085U
Product
Diameter slangpilaar [mm]
D [mm]
L [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter slangpilaar [mm]
D [mm]
L [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Nippel met slangpilaar ISO B profiel DN=5.5 ØD=10mm 9085 23 10
10
10
51
€ 4,27
/
stuk
Inloggen