€ 30,31/ stukexcl. btw
€ 36,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 9080E |
Vorm | Plug |
Diameter slangpilaar | 10 mm |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |
Doorstroomcapaciteit | 2,000 l/min |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
D | 10 mm |
g | 24 |
L | 114 mm |
L1 | 20 |