Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Nippel met LF3000 aansluting e...
Nippel met LF3000 aansluting en beschermingsveer serie 9080E
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Vorm
Plug
1
Diameter slangpilaar [mm]
10
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Nippel met LF3000 aansluting en beschermingsveer serie 9080E
Product
Diameter slangpilaar [mm]
Doorstroomcapaciteit [l/min]
D [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter slangpilaar [mm]
Doorstroomcapaciteit [l/min]
D [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Nippel met LF3000 aansluiting en beschermveer DN=7.2 ØD=10mm 9080E07 10
10
2,000
10
€ 30,31
/
stuk
Inloggen