€ 27,82/ stukexcl. btw
€ 33,66incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3293 |
Fabrikant ID | 3293 03 19 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 3 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 70 °C |
Oscillatie | Nee |
C | M5x0.8 |
D | 3 mm |
F | 8 mm |
G | 6 mm |
H | 20 mm |
J | 6 mm |
L | 13.5 mm |