Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Zij T-inschroefkoppeling M3 en...
Zij T-inschroefkoppeling M3 en M5 draad serie 3293
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Buitendiameter leiding [mm]
3
1
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
1
Draadmaat
M 5x0.8
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Zij T-inschroefkoppeling M3 en M5 draad serie 3293
Product
Fabrikant ID
Buitendiameter leiding [mm]
Type schroefdraad
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Fabrikant ID
Buitendiameter leiding [mm]
Type schroefdraad
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
3293 03 19 Zij T-inschroefkoppeling Ø3mm x M5x0,8
3293 03 19
3
Buitendraad (M)
€ 27,82
/
stuk
Inloggen