€ 19,09/ stukexcl. btw
€ 23,10incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3229 |
Fabrikant ID | 3229 03 09 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 3 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 3x0.5 |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 70 °C |
Verlengd | Ja |
Oscillatie | Nee |
C | M3x0.5 |
D | 3 mm |
F | 6 mm |
G | 6 mm |
H | 16 mm |
J | 6 mm |
L | 13.5 mm |