Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verhoogde knie-inschroefkoppel...
Verhoogde knie-inschroefkoppeling M3 en M5 draad serie3229
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Buitendiameter leiding [mm]
3
1
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
1
Draadmaat
M 3x0.5
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Verhoogde knie-inschroefkoppeling M3 en M5 draad serie3229
Product
Fabrikant ID
Buitendiameter leiding [mm]
Type schroefdraad
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Fabrikant ID
Buitendiameter leiding [mm]
Type schroefdraad
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
3229 03 09 Verhoogde knie-inschroefkoppeling Ø3mm x M3x0,5
3229 03 09
3
Buitendraad (M)
€ 19,09
/
stuk
Inloggen