€ 9,32/ stukexcl. btw
€ 11,28incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0920 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 2 | M 26x1.5 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C | G3/8 mm |
C1 | M26x1.5 mm |
F | 30 mm |
F1 | 32 mm |
K | 15 mm |
L | 21 mm |
L1 | 5 mm |
T | 26.5 mm |
€ 10,44/ stukexcl. btw
€ 12,63incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026