Eriks
FLEXION

FLEXION Schotdoorvoerkoppeling messing vernikkeld BI/BI 3/8xM26X1.5

  • ERIKS:24211903
Image 1
Materiaal: messing vernikkeld
Opslaan in lijst

€ 10,44/ stukexcl. btw

€ 12,63incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
W89A
Type
BULK-B
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad (M)
Draadmaat aansluiting 2
M 26x1.5
Maximale werkdruk
60 bar