€ 6,67/ stukexcl. btw
€ 8,07incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0920 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 2 | M 20x1.5 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C | G1/4 mm |
C1 | M20x1.5 mm |
F | 24 mm |
F1 | 27 mm |
K | 16 mm |
L | 21 mm |
L1 | 4 mm |
T | 20.5 mm |
€ 7,38/ stukexcl. btw
€ 8,93incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026